Wurth_tuotekuvasto

Monipuoliset porrastikkaat työs- kentelyyn portaissa tai epätasai- silla, tukevilla pinnoilla. Kaikki neljä jalkaa ovat erikseen säädet- tävissä tasaista tukea ja turvallista työtä varten Kolmiaskelmainen malli sopii työsken- telyyn normaaleissa porrashuoneissa ja 5-askelmainen malli korkeampiin tiloihin. • Takaosan jalkoja voidaan jatkaa 900 mm (3-askelmainen malli) tai 1000 mm (5-askelmainen malli) • Etuosan jalkoja voidaan jatkaa 390 mm • Reilun kokoinen ja vakaa taso (320 mm leveä edestä ja 430 mm syvä) sekä 80 mm syvät askelmat antavat tukevan ja helppopääsyisen työskentelypaikan. • Sekä normaali- että jatkojalat on varustettu liukuesteillä, jotta turvalli- suus olisi taattu joka tilanteessa. • Työkalu / tarvikehylly on sijoitettu lantion korkeudelle paremman tasa- painon saavuttamiseksi, ja yhdessä profiilien kanssa se antaa luotettavan tuen kolmesta suunnasta. • Anodisoitu alumiiniprofiili ei tahraa käsiä eikä vaatteita. Täyttää Eurooppalaisen EN-131, tiukemman Ruotsalaisen SS2091 sekä VNa 205/2009 vaatimukset Kohdenumero 0962 975 210 0962 975 211 Määrä 1 1 Materiaali Aluminium Aluminium Korkeus 1630 mm 2150 mm Pituus (kokoontaitettuna) 1800 mm 2350 mm Leveys (alaosa) / leveys (yläosa) 560/320 mm 615/320 mm Kuormakapasiteetti 150 kg 150 kg Työskentelykorkeus 750 mm 1250 mm Paino 15,1 kg Kuva on viitteellinen Huomautus Tuote on PROF laatua, enemmän ammattikäyttäjille suunnattu. PORRASTIKAS WIBE 77S STEP - 2016.09.09 - FI-17097 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=