Wurth_tuotekuvasto
8.29 3-osainen yhdistelmätikas 0962 930 300 Voidaan käyttää A-tikkaana, jolloin tikas lukitaan metallirajoittimella. A-mallisena tikkaiden kolmas teleskooppiosa voidaan nostaa ylös ja lukita paikoilleen. Samaa tikasta voidaan käyttää myös 3-osaisena suorana jatkotikkaana. (Sisältää tikasjalustan) Askelmat rihlatut Max työskentelykorkeus 4,80 m Paino 15,4 kg Tikkaan kuormitus 150 kg EN 131 hyväksytty Asennusteline 0962 940 090 Asennustelineen (0.75x1.8 m) perusosan taittokehyksen ansiosta käsittely ja kuljettami- nen on helppoa. Limittäiset tukisiteet lisäävät turvallisuutta ja vakautta. Paketti, jossa on taitettava pohjaosa, työtaso luukulla ja sää- dettävät pyörät (4x125 mm). Suojakaidesarja 0962 940 091 Korkeus 1m, sisältää päädyt 2 kpl, 5 vaaka- sidettä, 2 vinosidettä ja 1 jalkalista Jalustaa on mahdollista säätää 15 cm suuntaansa jos maan epätasaisuus sitä vaatii Yhdistelmätikas ja asennusteline 1,92 m 2,85 1,85 3,70 2x6 1x5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=