Wurth_tuotekuvasto
8.31 Käsisammuttimet (jauhesammuttimet) sisältää seinätelineen Koko 2 kg 6 kg 12 kg Tuote n:o 0993 9972 0993 99760 0993 99712 Paloluokka ABC ABC ABC Sammutus- teho 13A 89 BC 55A 233 BC 55A 233 BC Sertifiointi SFS-EN3, CE Weel-Mark FS-EN3, CE Weel-Mark DNV SS-EN3, CE Weel-Mark DNV Sammutuspeite 0993 99701 120 x 180 cm Paino 550 g/m2 Hyväksynnät EN 1869-1997 Ajoneuvoteline 0993 99700 Korkeus 450 mm Leveys 160 mm 2 kg käsisammutin erinomainen valinta asuntoautoihin ja -vaunuihin, veneisiin. Sammuttamiseen Tulitöissä vaaditaan: 2 kpl 12 kg sammutinta 0993 99712 1 kpl sammutuspeite 0993 99701 1 kpl katastrofirukkanen 0899 452 155 Tulityövaunu Kahdelle 12 kg sammuttimille 0993 99702 Paloluokkien kuvaukset Sammutusteho Sammutusteho mitataan standardisoidun puukalikkatapulin mukaan, joka on 0,5 m leveä x 0,5 m korkea x sammutus- pituus metreinä. Sammutusteholtaan 13A oleva sammutin sammuttaa 1,3 m puukalikkatapulin ja 55A 5,5 m. Kaasupalot, kuten propaani, metaani, butaani Tulenarkojen nesteiden palot, kuten bensiini, öljy, lakka, maali ja vastaavat Kiinteän orgaanisen aineen palot, kuten puu, paperi, tekstiilit ja vastaavat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=