Wurth_tuotekuvasto
4 AJONEUVOKALUSTEET Versio 2 Oikean puolen sisältö: • 1 avoin alusrakenne • 2 laatikkoa, korkeus 180 mm välilevyin sekä uritetut matot • Yksi hylly väliseinin sekä uritetulla matolla • Apurunko väliseinin sekä uritetulla matolla • Asennussarja • Koko(LxKxS): 1.112x990x380 mm Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne • Avoin alaosa • Varastohyllyt 16;lla säilytyslaatikolla(Koko 2) • Kaksi hyllyä väliseinin sekä uritetut matot • Kaksi asennussarjaa • Koko(LxKxS): 1.112/834 x 950 x 380 mm Paino: 106 kg Tuotenr. 0963 99 802 Versio 1 Oikean puolen sisältö: • 1 avoin alusrakenne • kaksi hyllyä väliseinin sekä uritetulla matolla • 1 apurunko väliseinin sekä uritetulla matolla • 1 asennussarja • Koko(LxKxS); 1.112x990x330 mm Vasemman puolen hyllykkö, joka sisältää; • 1 Avoin alusrakenne • neljä hyllyä väliseinin sekä uritetulla matolla • kaksi apurunkoa väliseinin sekä uritetulla matolla • kaksi asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112/834x990x330 mm Paino: 84 kg Tuotenr. 0963 99 801
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=