Wurth_tuotekuvasto
5 AJONEUVOKALUSTEET Versio 3 Oikean puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne • Kolme hyllyä uritetulla matolla • Yksi apurunko levyllä sekä uritetulla matolla • Yksi asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x1.080x380 mm Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne • Yksi avoin rakenne suojalla • Kuusi hyllyä uritetulla matolla • Kaksi apurunkoa levyillä sekä uritetuilla matoilla • Kaksi asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112/834x1.080x380 mm Paino: 109,5 kg Tuotenr. 0963 99 803 Versio 4 Oikean puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne • Kaksi varastohyllyä väliseinin sekä uritettu matto • Yksi varastohylly viidellä säilytyslokerolla (Koko 2) • Yksi apurunko levyllä sekä uritetulla matolla • Yksi asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x1.160x380 mm Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne • Yksi avoin alusrakenne suojalevyllä • Kaksi varastohyllyä väliseinin sekä uritetuilla matoilla • Neljä varastohyllyä 16;lla säilytyslokerolla (Koko 2) • Kaksi apurunkoa levyillä sekä uritetuilla matoilla • Kaksi asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112/834x1.120x380 mm Paino: 116,5 kg Tuotenr. 0963 99 804
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=