Wurth_tuotekuvasto
6 AJONEUVOKALUSTEET Versio 6 Oikean puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne levyllä • Kaksi varastohyllyä väliseinin uritetuilla matoilla • Kaksi varastohyllyä 10:lla varastolaatikolla (Koko 2) • Yksi apurunko väliseinin uritetulla matolla • Kaksi asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112x1.350x380 mm Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne levyllä • Yksi avoin alusrakenne • Neljä varastohyllyä väliseinin sekä uritetulla matolla • Neljä varastohyllyä 20:lla varastolaatikolla (Koko2) • Kaksi apurunkoa väliseinin sekä uritetulla matolla • Neljä asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112/1.112x1.350x380 mm Paino: 154 kg Tuotenr. 0963 99 806 Versio 5 Oikean puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne levyllä • Neljä varastohyllyä väliseinin sekä uritetut matot • Yksi apurunko väliseinin sekä uritettu matto • Kaksi asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112x1.510x380 mm Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alusrakenne levyllä • Yksi avoin alaosa • Kahdeksan varastohyllyä välilevyin uritetuilla matoilla • Kaksi apurunkoa väliseinin sekä uritetuilla matoilla • Neljä asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112/1.112x1.510x380 mm Paino: 157 kg Tuotenr. 0963 99 805
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=