Wurth_tuotekuvasto

7 AJONEUVOKALUSTEET Versio 7 Oikean puolen sisältö: • Yksi avoin alaosa levyllä • Kaksi varastohyllyä väliseinin sekä uritetulla matolla • Yksi työtaso • Yksi asennussarja • Koko: (LxKxS): 1.112x1.030x380mm Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alaosa levyllä • Yksi avoin alaosa • Kaksi varastohyllyä 10:lla varastolaatikolla (Koko2) • Kuusi varastohyllyä väliseinin sekä uritetulla matolla • Kaksi apurunkoa väliseinin uritetulla matolla • neljä asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112/1.112 x 1.390 x 380 mm Paino: 141,5 kg Tuotenr. 0963 99 807 Versio 8 Oikean puolen sisältö: • Yksi avoin alaosa levyllä • Kaksi vetolaatikkoa,korkeus 180 mm välilevyillä sekä uritetulla matolla • Yksi varastohylly välilevyillä sekä uritetulla matolla • Yksi apurunko välilevyillä sekä uritetulla matolla • Yksi asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x990x380 mm Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alaosa levyllä • Yksi avoin alaosa • Kaksi varastohyllyä 10:lla varastolaatikolla (Koko2) • Kuusi varastohyllyä väliseinin sekä uritetulla matolla • Kaksi apurunkoa väliseinin sekä uritettu matto • Neljä asennussarjaa • Koko(LxKxS): 1.112/1.112x1.390x380 mm Paino: 150 kg Tuotenr. 0963 99 808

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=