Wurth_tuotekuvasto

8 AJONEUVOKALUSTEET Versio 10 Vasemman puolen sisältö: • Avoin alaosa • Kaksi varastohyllyä väliseinin uritetulla matolla • Yksi asennussarja • Koko(LxKxS): 834x865x380 mm Paino: 21 kg Tuotenr. 0963 99 810 Versio 11 Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alaosa levyllä • Yksi varastohylly väliseinin uritetulla matolla • Yksi varastohylly 5:lla varastolaatikolla (Koko2) • Yksi apurunko väliseinin uritetulla matolla • Yksi asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x930x380 mm Paino: 33 kg Tuotenr. 0963 99 811 Versio 9 Vasemman puolen sisältö: • Yksi avoin alaosa levyllä • Yksi varastohylly väliseinin sekä uritettu matto • Yksi varastohylly 5:lla varastolaatikolla (Koko2) • Yksi apurunko väliseinin sekä uritetulla matolla • Yksi asennussarja • Koko(LxKxS): 1.112x930x380 mm Paino: 32,5 kg Tuotenr. 0963 99 809

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=