Wurth_tuotekuvasto
14 AJONEUVOKALUSTEET MODUULILOHKO 1 • Avoin alaosa levyllä • Kaksi varastohyllyä väliseinin uritetulla matolla • Yksi apurunko väliseinin uritetulla matolla • Yksi asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x990x330 mm Paino: 30 kg Tuotenr. 0963 60 801 MODUULILOHKO 2 • Avoin alaosa • Kaksi varastohyllyä väliseinin uritetulla matolla • Apurunko väliseinin uritetulla matolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 834x990x330 mm Paino: 24 kg Tuotenr. 0963 60 802 MODUULILOHKO 3 • Avoin alaosa levyllä • Kaksi vetolaatikkoa, korkeus 180mm väliseinin uritetulla matolla • Varastohylly väliseinin uritetulla matolla • Apurunko väliseinin uritetulla matolla • Asennussarja • Koko(LxKxS): 1.112x990x380 mm Paino: 47,5 kg Tuotenr. 0963 60 803
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=