Wurth_tuotekuvasto
15 AJONEUVOKALUSTEET MODUULILOHKO 4 • Avoin alaosa levyllä • Kaksi varastohyllyä 10:lla varastolaatikolla (Koko2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko(LxKxS): 1.112x950x380 mm Paino: 33,5 kg Tuotenr. 0963 60 804 MODUULILOHKO 5 • Avoin alaosa • Kaksi varastohyllyä 6:lla varastolaatikolla (Koko 2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 834x950x380 mm Paino: 25 kg Tuotenr. 0963 60 805 MODUULILOHKO 6 • Avoin alaosa levyllä • Kolme avohyllyä uramatolla • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x1.080x380 mm Paino: 39,5 kg Tuotenr. 0963 60 806
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=