Wurth_tuotekuvasto

16 AJONEUVOKALUSTEET MODUULILOHKO 7 • Avoin alaosa • Kolme avohyllyä uramatolla • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 834x1.080x380 mm Paino: 30,5 kg Tuotenr. 0963 60 807 MODUULILOHKO 8 • Avoin alaosa levyllä • Varastohylly väliseinin uramatolla • Kaksi varastohyllyä 10:lla varastolaatikolla (Koko 2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko(LxKxS): 1.112x1.120x380 mm Paino: 42 kg Tuotenr. 0963 60 808 MODUULILOHKO 9 • Avoin alaosa • Varastohylly väliseinin uramatolla • Kaksi varastohyllyä 6:lla varastolaatikolla (Koko 2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 834x1.120x380 mm Paino: 32 kg Tuotenr. 0963 60 809

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=