Wurth_tuotekuvasto
17 AJONEUVOKALUSTEET MODUULILOHKO 10 • Avoin alaosa levyllä • Kaksi varastohyllyä väliseinin uramatolla • Varastohylly 5:lla varastolaatikolla (Koko 2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x1.160x380 mm Paino: 42,5 kg Tuotenr. 0963 60 810 MODUULILOHKO 11 • Avoin alaosa levyllä • Neljä varastohyllyä väliseinin uramatolla • Apurunko väliseinin uramatolla • Kaksi asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112x1.510x380 mm Paino: 53 kg Tuotenr. 0963 60 811 MODUULILOHKO 12 • Avoin alaosa • Neljä varastohyllyä väliseinin uramatolla • Apurunko väliseinin uramatolla • Kaksi asennussarjaa • Koko(LxKxS): 1.112x1.510x380 mm Paino: 51 kg Tuotenr. 0963 60 812
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=