Wurth_tuotekuvasto

18 AJONEUVOKALUSTEET MODUULILOHKO 13 • Avoin alaosa etulevyllä • Kaksi varastohyllyä väliseinin uramatolla • Kaksi varastohyllyä 10:lla varastolaatikolla (Koko 2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Kaksi asennussarjaa • Koko(LxKxS): 1.112x1.350x380 mm Paino: 52 kg Tuotenr. 0963 60 813 MODUULILOHKO 14 • Avoin alaosa • Kaksi varastohyllyä väliseinin uramatolla • Kaksi varastohyllyä 10;lla varastolaatikolla (Koko 2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Kaksi asennussarjaa • Koko(LxKxS): 1.112x1.350x380 mm Paino: 50 kg Tuotenr. 0963 60 814 MODUULILOHKO 15 • Avoin alaossa etulevyllä • Kaksi varastohyllyä väliseinin uramatolla • Työtaso • Asennussarja • Koko(LxKxS): 1.112x1.030x380 mm Paino: 39 kg Tuotenr. 0963 60 815

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=