Wurth_tuotekuvasto

19 AJONEUVOKALUSTEET MODUULILOHKO 16 • Avoin alaosa etulevyllä • Varastohylly viidellä varastolaatikolla (Koko 2) • Kolme varastohyllyä väliseinin uramatolla • Apurunko väliseinin uramatolla • Kaksi asennussarjaa • Koko (LxKxS): 1.112x1.390x380 mm Paino: 52,5 kg Tuotenr. 0963 60 816 MODUULILOHKO 17 • Avoin alaosa (avoin korkeus 430mm) • Varastohylly viidellä varastolaatikolla (Koko 2) • Kolme varastohyllyä väliseinin uramatolla • Apurunko väliseinin uramatolla • Kaksi asennussarjaa • Koko(LxKxS): 1.112x1.390x380 mm Paino: 50 kg Tuotenr. 0963 60 817 MODUULILOHKO 18 • Avoin alaosa etulevyllä • Varastohylly väliseinin uramatolla • Varastohylly viidellä varastolaatikolla (Koko 2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Syvennys pyöräkotelon päälle asentamista varten • Koko(LxKxS): 1.112x930x380 mm Paino: 32,5 kg Tuotenr. 0963 60 818

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=