Wurth_tuotekuvasto

20 AJONEUVOKALUSTEET MODUULILOHKO 19 • Avoin alaosa (vapaa korkeus 430 mm) • Kaksi varastohyllyä väliseinin uramatolla • Asennussarja • Syvennys pyöräkotelon päälle asentamista varten • Koko(LxKxS):: 834 x 865 x 380 mm Paino: 21 kg Tuotenr. 0963 60 819 MODUULILOHKO 20 • Avoin alaosa etulevyllä (vapaa korkeus 430 mm) • Varastohylly väliseinin uramatolla • Varastohylly viidellä varastolaatikolla (Koko 2) • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x930x380 mm Paino: 33 kg Tuotenr. 0963 60 820 MODUULILOHKO 21 • Avoin alaosa etulevyllä • Kaksi varastohyllyä väliseinin uramatolla • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x980x330 mm Paino: 27 kg Tuotenr. 0963 511 101

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=