Wurth_tuotekuvasto
21 AJONEUVOKALUSTEET MODUULILOHKO 22 • Avoin alaosa etulevyllä • Varastohylly väliseinin uramatolla • Moduuliosa kuudelle orsy välinesalkulle (salkut eivät sisälly) • Apurunko väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko(LxKxS): 1.112x980x330 mm Paino: 28 kg Tuotenr. 0963 511 102 MODUULILOHKO 23 • Avoin alaosa etulevyllä (avoin korkeus 390 mm) • Kaksi varastohyllyä viidellä varastolaatikolla (Koko 2) sekä seitsemällä varastolaatikolla (Koko 3) • Apurunko väliseinin uramatolla • Varastohylly väliseinin uramatolla • Asennussarja • Koko (LxKxS): 1.112x1.160x380 mm Paino: 36,4 kg Tuotenr. 0963 511 103
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=