Wurth_tuotekuvasto

Letkuteline Soveltuu letkujen ja kaapeleiden kuljetukseen. Alumiinia. Helppo asentaa ajoneuvon seinään ja kalusteisiin. Korkeus 150 mm Tuote n:o 0963 80 980 Vesikanisteri telineellä Tilavuus 16L Sisältää kanisterin hanakorkilla, telineen sekä kiinnitysvyön. Koko 175 x 420 x 280 mm Tuote n:o 0963 80 950 Käsipyyhe teline Käytännöllinen teline repäisyreunalla. Pulverimaalattu RAL3020 Sisältää paperirullan ja asennustarvikkeet Koko 293 x 205 x 200 mm Tuote n:o 0963 99 074

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=