Wurth_tuotekuvasto

Alumiinikiinnityskisko puolipyöreä Monipuoliset kiinnitysominaisuudet -soveltuu kaikille tuoteperheen pikakiinnikkeille -kiinnitettävissä lattiaan ja seiniin -valmiiksi poratut kiinnitysreiät 25mm välein -sisältää kiinnitystarvikkeet ja sovitteet Alumiinikisko suojareunuksella Kahdella integroidulla kumisuojalla lastin vahingoittumista vastaan. Asennettavissa ajoneuvon seiniin tai kalusteisiin. Sisältää kaksi päätysuojaa. Tuote n:o 0963 80 279 0963 80 263 0963 80 253 0963 80 254 Leveys mm 40 40 40 40 Korkeus mm 12 12 12 12 Pituus mm 380 1000 1500 2000 Tuote n:o 0963 80 285 0963 80 286 0963 80 287 Leveys mm 50 50 50 Korkeus mm 11,5 11,5 11,5 Pituus mm 1000 1500 2000 Kiinnityssilmukka Monipuoliseen kiinnittämiseen kiinnityskiskoihin. 500 daN 44 x 65 mm Tuote n:o 0963 80 212

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=