Wurth_tuotekuvasto

Kuormasidontaverkko Kiinnitetään ajoneuvon lattiaan neljällä litteällä koukulla Valmistettu yhteen ommelluista liinoista Voidaan kiristää kehälle integroidulla räikkäliinalla Kiinnitys kapasiteetti 1000 daN Tuote n:o 0963 80 315 Koko 1200 x 1800 mm Silmäkoko 150x150 mm Suojaverkko avohyllylle Tuote n:o 0963 80 301 0963 80 302 0963 80 303 Leveys mm 330 330 330 Korkeus mm 834 1112 1390 Silmäkoko mm 45x45 45x45 45x45 Kuormasidontaverkko Kuorman kiinnittämiseen ajoneuvon kalusteiden ja Kiinnityskiskojen väliin -verkko valmistettu yhteen ommelluista liinoista -rakojen koko 102x102mm -verkkoa voidaan kiristää kehälle integroidulla räikkäliinalla -kiinnitys neljällä pikalukolla -kiinnitys kapasiteetti 1000 daN Tuote n:o 0963 80 317 Koko 1170 x 1800 mm Silmäkoko 102x102 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=