Wurth_tuotekuvasto

Asiakirjateline Ajoneuvokalusteiden seinäkiinnitykseen -A4 kokoisille asiakirjoille Koko 340 x 320 x85 mm Tuote n:o 0963 544 001 Asiakirjateline Ajoneuvokalusteiden seinäkiinnitykseen -A4 kokoisille asiakirjoille -Valmistettu eloksoidusta alumiinista -Materiaalipaksuus: 1.0 mm -Sisältää kiinnitystarvikkeet Koko300 x 321 x 85 mm Tuote n:o 0963 44 002 Kartioteline Asennettavissa ajoneuvokalusteisiin -Materiaali eloksoitua alumiinia -Sisältää kiinnitystarvikkeet Koko 283x63x280 paino 2,8 kg Tuote n:o 0963 80 284

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=