Wurth_tuotekuvasto
jännite muunnin käyttökohde SSW 150 0963 80 944 DSSW-300 0963 80 905 DSSW-600 0963 80 909 DSSW-1200 0963 80 907 DSSW-2000 . 0963 80 908 suositeltu kapasiteetti kaapeli min Ø 2 m – 16 mm 2 16 mm 2 25 mm 2 35 mm 2 kaapeli min Ø 3 m – 16 mm 2 16 mm 2 35 mm 2 50 mm 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ from 45 Ah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ from 45 Ah ¡ ¡ ✓ ✓ ✓ from 45 Ah 600 W – – ✓ ✓ ✓ from 88 Ah 90 W – – ¡ ✓ ✓ from 88 Ah 800 W – – – ✓ ✓ from 88 Ah 1.200 W – – – ✓ ✓ from 88 Ah 140 W – – – ¡ ✓ from 88 Ah 1.400 W – – – – ✓ from 88 Ah 2.000 W – – – – ✓ from 88 Ah 1.200 W – – – – ¡ from 88 Ah 900 W – – – – ¡ from 88 Ah 900 W – – – – ¡ from 88 Ah ✓ = suositeltava – = ei suositeltava ¡ = tietyin edellytyksin MWF - 01/14 - 19119_INT - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=