Wurth_tuotekuvasto
Malli Tuote n:o Jännite Akku Paino akun kanssa Max vääntö- momentti Poraus- teho Terän Ø mm Max ruuvi Ø mm 10 20 30 40 50 S 12-A 5700 110 2 12V 2.0 Ah 0,8 kg 15/30 Nm metalli 10 7 puu 19 TBS 12-A 5700 122 2 12V 2.0 Ah 0,8 kg 11 Nm 4 WB 12-A 5700 107 01 12V 1,1 kg 13 Nm 5 BS 12-A 5700 111 2 12V 2.0 Ah 0,95 kg 15/30 Nm metalli 10 7 puu 19 ASS 12-A 5700 106 2 12V 2.0 Ah Li-lon 1,0 kg 105 Nm M12 ASS18- 1/2HT 0700 725 5 18 V 5.0 Ah 3,0 kg 610 Nm M20 ASS18-A EC Combi 5700 510 2 18V 5.0 Ah 1,8 kg 185 Nm M16 BS 18-A Light 5700 504 4 18V 1.5 Ah 1,3 kg 17/38 Nm metalli 13 8 puu 38 BS 18-A EC Com- pact 5700 507 2 18V 4.0 Ah 1,7 kg 31/60 Nm metalli 13 10 puu 38 BS 18-A EC Power 5700 508 2 18V 5.0 Ah Li-lon 2,2 kg 47/75 Nm metalli 13 12 puu 82 BS 18-A EC Power Combi 5700 509 2 18V 5.0 Ah Li-lon 2,3 kg 47/75 Nm metalli 13 12 puu 82 BS 28-A Combi 0700 647 2 28V 3.0 Ah Li-lon 3,1 kg 55/90 Nm metalli 16 10 alumiini 20 puu 50 kivi 20 AKKURUUVINVÄÄNTIMET JA -PORAKONEET/SUORITUSKYKYVERTAILU
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=