Wurth_tuotekuvasto

Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Kohdenumero Määrä 5700 507 2 Akku LI-CV 18 V 4 Ah 0700 916 532 2 Laturi AL 30-CV-Li 0700 816 1 Ruuvauskärkikotelo 1 Kärjenpidin E 6.3 (1/4") 0614 176 711 1 Kärjet AW ® -kärki 20 0614 512 0 2 AW ® -kärki 30 0614 513 0 1 AW ® -kärk i 40 0614 514 0 1 Phillips-kärki PZ2 0614 176 652 2 Phillips-kärki PZ3 0614 176 653 1 Phillips-kärki PH2 0614 176 461 1 Salkun sisäosa 1 ORSY 8.4.2 salkku 5581 011 000 1 Kohdenumero 5700 507 2 5700 507 01 Nimellisjännite 18 V/DC 18 V/DC Joutokäyntinopeus, 1-vaihde/2-vaihde 0-600 / 0-1900 r/min 0-600 / 0-1900 r/min Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä 60 / 31 Nm 60 / 31 Nm Poraistukan avainväli vähint./enint. 1,5-13 mm 1,5-13 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 1,7 kg 1,7 kg Akku ja laturi Tulee mukana ilman STEP - 2017-04-12 - FI-17584 - © AKKUPORA BS 18-A EC COMPACT Kevyt ja voimakas kone kevyisiin ja keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin. Kestävä hiiliharjaton moottori Energiatehokas, pitkäikäinen ja huolto- vapaa. 13mm metalli-istukka kovame- tallileuoilla Erittäin kestävä, pitää työkalut varmasti paikallaan. Takapotkusuoja Katkaisee virran koneesta, jos työkalu jumittuu äkisti ja ehkäisee näin tapa- turmia. LED-valo akun jalassa Valaisee hyvin työskentelyalueen. Täysmetallivaihteisto Pitkäikäinen, kestää suuria momentteja 4,0Ah Li-Ion akut Pitkä toiminta-aika latauksella, akuissa varaustilan näyttö. Toimitetaan ORSY 8.4.2 sal- kussa Yhteen liitettävissä muihin ORSY 8-sarjan salkkuihin. Lisävarusteet Akku 18V/5Ah 0700 916 535 Power Pack 18V/2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V/4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V/5Ah 5703 500 250 Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=