Wurth_tuotekuvasto
STEP - - FI-17481 - © AKKUPORA BS 18-A EC POWER Tuotenumero 5700 508 2 5700 508 01 Nimellisjännite 18 V/DC 18 V/DC Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä 75 / 47 Nm 75 / 47 Nm Joutokäyntinopeus, 1-vaihde/2-vaihde 0-480 / 0-2100 r/min 0-480 / 0-2100 r/min Poraistukan avainväli vähint./enint. 1,5-13mm 1,5-13mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 2,2 kg 2,2 kg Akku ja laturi Tulee mukana Ilman Kestävä hiiliharjaton moottori Energiatehokas, pitkäikäinen ja huolto- vapaa 13mm metalli-istukkakovame- tallileuoilla Erittäin kestävä, pitää työkalut varmasti paikallaan Takapotkusuoja Katkaisee virran koneesta, jos työkalu jumittuu äkisti ja ehkäisee näin tapa- turmia LED valo akun jalassa Valaisee hyvin työskentelyalueen Täysmetallivaihteisto Pitkäikäinen, kestää suuria momentteja Nopea poraus, 2-vaihteella kierrosno- peus 2100/min 5,0Ah li-lon akut Pitkä toiminta-aika latauksella, akuissa varaustilan näyttö Toimitetaan ORSY 8.4.2 sal- kussa Yhteen liitettävissä muihin ORSY 8-sarjan salkkuihin Toimitussisältö Tuotenumero Kuvaus Määrä 5700 508 2 0700 916 535 Akku LI-CV-18 V / 5 Ah 2 0700 816 Laturi AL 30-CV-LI 1 Ruuvauskärkikotelo 1 0614 176 711 Kärjenpidin E 6,4 (1/4") 1 Kärjet 0614 512 0 AW20 2 0614 513 0 AW30 1 0614 514 0 AW40 1 0614 176 652 PZ2 2 0614 176 653 PZ3 1 0614 176 461 PH2 1 Salkun sisäosa 1 5581 011 000 ORSY 8.4.2 salkku 1 Lisävarusteet Akku 18V/5Ah 0700 916 535 Power Pack 18V/2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V/4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V/5Ah 5703 500 250 Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=