Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-04-07 - FI-17586 - © AKKUPORA BS 18-A EC POWER COMBI Kohdenumero 5700 509 2 Jännite 18 V/DC Kierrosluku 0-480 / 0-2100 /min Vääntömomonetti kova / pehmeä 75 / 47 Nm Iskuluku max. 31500 1/min Poraistukka 1,5-13 mm Paino akun kanssa 2,3 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Kuvaus Kohdenumero Määrä 5700 509 2 Akku LI-CV-18 V / 5 Ah 0700 916 535 2 Laturi AL 30-CV-Li 0700 816 1 Ruuvauskärkikotelo 1 Kärjenpidin E 6,4 (1/4") 0614 176 711 1 Kärjet AW20 0614 512 0 2 AW30 0614 513 0 1 AW40 0614 514 0 1 PZ2 0614 176 652 2 PZ3 0614 176 653 1 PH2 0614 176 461 1 Salkun sisäosa 1 ORSY 8.4.2 SALKKU 5581 011 000 1 Erittäin voimakas iskupora- kone vaativiin ruuvaus- ja poraustöihin. Kestävä hiiliharjaton moottori Energiatehokas, pitkäikäinen ja huolto- vapaa 13mm metalli-istukka kovame- tallileuoilla Erittäin kestävä, pitää työkalut varmasti paikallaan. Iskuporaustoiminto Erikseen kytkettävä iskutoiminto mahdol- listaa poraamisen betoniin Takapotkusuoja Katkaisee virran koneest, jos työkalu jumittuu äkisti ja ehkäisee näin tapa- turmia. LED-valo akun jalassa Valaisee hyvin työskentelyalueen Täysmetallivaihteisto Pitkäikäinen, kestää suuria momentteja Nopea poraus, 2-vaihteella kierrosno- peus 2100/min 5,0Ah Li-Ion akut Pitkä toiminta-aika latauksella, akuissa varaustilan näyttö. Toimitetaan ORSY 8.4.2 sal- kussa Yhteen liitettävissä muihin ORSY 8-sarjan salkkuihin.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=