Wurth_tuotekuvasto
Erittäin voimakas ja kompakti akkuporakone, jossa on iskutoi- minto ja litium-ion-tekniikka. Erikseen kytkettävä iskumeka- nismi Iskutoiminto mahdollistaa poraamisen kiveen ja tiileen Parempi ja tehokkaampi moot- tori Soveltuu töihin, joissa vaaditaan kor- keaa vääntömomenttia Litiumionitekniikka • Kevyt • Tehokas • Ei muisti-ilmiötä 3,0 Ah:n akkukapasiteetti ja varaustilan näyttö, joka ilmoittaa jäljellä olevan akku- varauksen Melkein kaksinkertainen työskentelyaika verrattuna 18 V:n laitteisiin, jotka käyt- tävät 2,0 Ah:n akkua. Ylikuormittumisen suojaus Minimoi koneelle ja akulle ylikuormittu- misesta aiheutuvat vahingot. Laadukas 2-vaihteinen planeet- tavaihteisto ja alumiinirunko Pitkäikäinen kone, jossa on optimaalinen voimansiirto Lukittava pikaistukka, jossa on kovametalliset leuat • Poranterän vaihtoon ei tarvita työka- luja • Kestävät kiinnitysleuat LED-valo • Hyvä työkohteen valaisu • Parantaa näkyvyyttä porauksissa ja ruuvauksissa Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0700 647 2 Phillips-kärki PH2 0614 176 461 1 Pozidriv-kärki PZ2 0614 176 652 2 Pozidriv-kärki PZ3 0614 176 653 1 Kärjenpidin E 6.3 (1/4") 0614 176 711 1 Ruuvauskärkikotelo 1 AW ® -kärki 20 0614 512 0 2 AW ® -kärki 30 0614 513 0 1 AW ® -kärki 40 0614 514 0 1 Laturi AL 60-LI-2 0700 857 1 Akku Li-ion 28 V 3 Ah 0700 957 730 2 Lisäkahva 1 Salkun sisäosa 1 Salkku ORSY BULL 0955 330 0 1 AKKUPORAKONE BS 28-A COMBI Tuotenumero 0700 647 2 Määrä 1 Nimellisjännite 28 V/DC Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä 90 / 55 Nm Iskuluku enint. 28800 r/min Poraistukan avainväli vähint./enint. 1,5-13 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 3,1 kg STEP - 2017-09-28 - FI-17700 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=