Wurth_tuotekuvasto

Todella kompakti, tehokas 12 V:n akkuporakone litiumionia- kulla. Soveltuu kevyisiin ruu- vaus- ja poraustöihin. Kompakti, kevyt ja ergono- minen Vaivatonta työstää pään yläpuolella ja ahtaissa paikoissa olevia kohteita. 2,0 Ah:n litiumioniakku Pitkä toiminta-aika yhdellä latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, pal- jonko akkua on jäljellä. 2-vaihteinen vaihteisto ja pora- istukka Akkuporakone/ruuvinväännin soveltuu sekä ruuvaus- että poraustöihin. Ylikuormittumisen suojaus Estää moottorille ja akulle ylikuormittumi- sesta aiheutuvat vahingot. LED-valo Työalue on aina hyvin valaistu. Yhteensopiva nykyisen 12 V:n akkujärjestelmän kanssa Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 4 Ah 5700 996 400 Powerpack akku/laturipaketti 4Ah 5703 200 140 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Numero 5700 111 01 Ilman akkua ja laturia Salkku 5581 021 000 1 Salkun sisäosa 1 5700 111 2 Phillips-kärki PH2 0614 176 461 1 Pozidriv-kärki PZ2 0614 176 652 1 Pozidriv-kärki PZ3 0614 176 653 1 Kärjenpidin E 6.3 (1/4") 0614 176 711 1 Kotelo kärjille 1 AW ® -kärki 20 0614 512 0 1 AW ® -kärki 30 0614 513 0 1 AW ® -kärki 40 0614 514 0 1 Salkku 5581 021 000 1 Laturi AL30-LI 5700 896 1 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 2 Ah 5700 996 214 2 Salkun sisäosa 1 AKKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN BS 12-A Nimellisjännite 12 V/DC Joutokäyntinopeus, 1-vaihde/2-vaihde 0-400 / 0-1300 r/min Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä 30 / 15 Nm Poraistukan avainväli vähint./enint. 1-10 mm Poraistukan kiinnitys 1/2 tuumaa x 20 UNF Koneen paino ladattavan akun kanssa 0,95 kg STEP - 2016-10-28 - FI-17090 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=