Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 5700 110 2 5700 110 01 Nimellisjännite 12 V/DC 12 V/DC Joutokäyntinopeus, 1-vaihde/2-vaihde 0-400 / 0-1300 r/min 0-400 / 0-1300 r/min Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä 30 / 15 Nm 30 / 15 Nm Kiinnitystapa 1/4 tuuman kuusiokanta 1/4 tuuman kuusiokanta Koneen paino ladattavan akun kanssa 0,8 kg 0,8 kg Akku ja laturi Tulee mukana ilman Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 110 01 ORSY 4.4.2 salkku 5581 021 000 1 Salkun sisäosa 1 5700 110 2 ORSY 4.4.2 salkku 5581 021 000 1 Laturi AL 30-LI 5700 896 1 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 2 Ah 5700 996 214 2 Salkun sisäosa 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 4 Ah 5700 996 400 Powerpack akku-/laturipaketti 12 V 4 Ah 5703 200 140 STEP - 2017-10-12 - FI-17701 - © Äärimmäisen lyhyt rakenne, pituus vain 143 mm Erinomainen käsiteltävyys, mahtuu ahtaisiin paikkoihin. 2,0Ah:n akkukapasiteetti Suuri akkukapasiteetti antaa pitkän työskentelyajan yhdellä latauksella. 2-vaihteinen vaihteisto Yhdessä 20-asentoisen momenttisäädön kanssa mahdollistaa oikean asetuksen eri ruuveille. suurin vääntömomentti peräti 30 Nm. Lukittava 1/4 ″ työkalunpidin Pitävä kiinnitys sekä lyhyille että pitkille kärjille Elektrononinen kennosuojaus (ECP) Estää akun ylikuumenemisen, ylikuormit- tumisen ja syväpurkautumisen Pikalaturi Akut ja laturi yhteensopivia 10,8V konei- siin AKKURUUVINVÄÄNNIN S 12-A Todella pienikokoinen, mutta tehokas 12 V:n Litium-Ion ruuvinväännin. Optimaalinen aina 7 mm ruuvikokoon saakka.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=