Wurth_tuotekuvasto

Kohdenumero 5700 122 01 5700 122 2 Määrä 1 1 Nimellisjännite 12 V/DC 12 V/DC Kierrosluku vähint./enint. 0-3000 r/min 0-3000 r/min Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä 11 / 3 Nm 11 / 3 Nm Kiinnitys tapa 1/4 tuuman kuusiokanta 1/4 tuuman kuusiokanta Koneen paino ladattavan akun kanssa 0,8 kg 0,8 kg Akku ja laturi Ilman Tulee mukana STEP - - FI-17482 - © AKKUVÄLISEINÄRUUVINVÄÄNNIN TBS 12-A Erittäin kompakti muotoilu ja kevyt paino Kevyt ja käytännöllinen nopeaan ja väsymättömään työskentelyyn rakennuk- silla. Nopea työskentely • Voimakas EC-moottori: hiiliharjaton, tehokas, pitkäaikainen ja huolto- vapaa • Moottorijarru Syvyyden rajoitin Nopea ja tarkka. Ruuvit saadaa siististi oikeaan syvyyteen. LED valo Valaisee hyvin työskentelyalueen Suunnanvaihto Li-lon akut Pitkä toiminta-aika latauksella, koneessa varaustilan näyttö Toimitetaan ORSY 8.4.2 sal- kussa Akut ja laturit yhteenso- pivia 10,8V järjestelmän kanssa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=