Wurth_tuotekuvasto

Erittäin voimakas ja ergono- minen akkuiskuväännin, suurin ruuvikoko on M20. Suurin vääntömomentti peräti 610 Nm Sopii niin renkaanvaihtotöihin kuin erilai- siin huolto- , kunnossapito- ja asennus- töihin Ylikuormittumisen suojaus Minimoi koneelle ja akulle ylikuormittu- misesta aiheutuvat vahingot. 4-hiiliharjainen moottori Pitkäikäisempi ja enemmän voimaa antava kuin perinteiset 2-hiiliharjaiset moottorit. Tehokas suorituskyky ja opti- maalinen jäähdytys. 4,0 Ah:n litiumioniakur Pitkä toiminta-aika yhdellä latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, pal- jonko varausta on jäljellä. Lisävarusteet Tuotenumero 1/2 Rengashylsysarja magneetilla 0714 132 30 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0700 725 4 Laturi AL-60-AS-LI 0700 813 1 Akku LI-AS-18 V 0700 913 732 2 Salkun sisäosa 1 Salkku 1 Täysmetallinen iskukoneisto kestää • Karassa oleva metallinen lukitus- rengas pitää hylsyn paikoillaan Suuresta vääntömomentista huolimatta ei väännä käyttäjän kättä, kiitos iskutoiminnon • Liipaisimessa on portaaton pyöri- misnopeuden säätö • Kara 1/2“ • Kumitettu otekahva takaa pitävän otteen • Ergonomisesti oikein sijoitettua suun- nanvaihtoa on helppo käyttää Käyttöalue Soveltuu esim. kansiruuvien, kuusioruu- vien/mutterien, ruuviankkureiden asenta- miseen/kiristämiseen jne. AKKUISKUVÄÄNNIN ASS 18 - 1/2“HT Tuotenumero 0700 725 4 Määrä 1 Nimellisjännite 18 V/DC Kierrosluku vähint./enint. 0-1900 r/min Iskuluku vähint./enint. 0-2200 r/min Max. vääntömomentti 610 Nm Soveltuu ruuville M20 Kiinnitystapa max. 1/2 tuuman läpimenevä neliö Koneen paino ladattavan akun kanssa 3,1 kg STEP - 2017-10-05 - FI-17654 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=