Wurth_tuotekuvasto

Nimellisjännite 12 V/DC Kierrosluku vähint./enint. 0-2600 r/min Iskuluku vähint./enint. 0-3100 r/min Max. vääntömomentti 105 Nm Soveltuu ruuville M4 - M12 Kiinnitys tapa 1/4 tuuman kuusiokanta Koneen paino ladattavan akun kanssa 0,96 kg Tuotenumero Määrä 5700 106 01 1 5700 106 2 1 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 106 01 ORSY 4.4.2 salkku 5581 021 000 1 Salkun sisäosa 1 5700 106 2 ORSY 4.4.2 salkk 5581 021 000 1 Laturi AL 30-LI 5700 896 1 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 2 Ah 5700 996 214 2 Salkun sisäosa 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 4 Ah 5700 996 400 Powerpack 12V, laturi ja 2kpl 4Ah akkuja 5703 200 140 STEP - 2017-11-23 - FI-17709 - © AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ¼” Monikäyttöinen, pieni- kokoinen, kevyt ja tehokas akkuiskuväännin ¼”- kuusio työkalukiinnityksellä. Korkea vääntömomentti, 105 Nm, ja korkeaiskuluku, 3100 min -1, takaavat nopean työskentelyn. Lyhyen rakenteen ansiosta soveltuu työskentelyyn myös ahtaissakin tiloissa. Vääntimen keveyden ja ergonomisen muotoilun ansiosta käyttäjän rasitus vähäisempää. Li-Ion akkujen ansiosta pitkä työsken- telyaika yhdellä latauksella. Akun varaustilan LED -näyttö koneessa. Li-Ion akku teknologian ansiosta akuissa ei ole muisti-ilmiötä, akkujen itsepurkautuminen erittäin vähäistä ja akut ovat lähes puolet kevyempiä kuin NiCD –akut. Elektroninen kennon suojaus (ECP) estää akun ylikuormituksen, ylikuume- nemisen ja syväpurkauksen pidentäen akun elinikää huomattavasti. Pikalaturi. Akut ja laturi yhteensopiva 10,8V konei- siin.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=