Wurth_tuotekuvasto

Kohdenumero 5700 510 2 Määrä 1 Nimellisjännite 18 V/DC Kierrosluku vähint./enint. 0-2800 r/min Iskuluku vähint./enint. 0-3200 r/min Max. vääntömomentti 185 Nm Soveltuu ruuville M6–M16 Kiinnitys tapa 1/2 tuuman läpimenevä neliö ja 1/4 tuuman sisäneliö Koneen paino ladattavan akun kanssa 1,8 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Kohdenumero Kpl 5700 510 2 Akkulaturi AL 30-CV-LI 0700 816 1 Akku LI-CV 18 V 5 Ah 0700 916 535 2 ORSY 4.4.2 salkku 5581 011 000 1 STEP - 2016-11-30 - FI-17080 - © AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS 18-A EC COMBI • Combi työkalunpidin, johon saa kiin- nitettyä sekä 1/2" hylsyn että 1/4" bitsit • 3-portainen tehonsäätö; sopiva momentti erikokoisille ruuveille ja pul- teille. • Täysin huoltovapaa hiiliharjaton EC-moottori. • 5,0Ah akkukapasiteetti; pitkä työsken- telyaika latauksella • Erikseen kytkettävä LED-valo • Toimitetaan ORSY 8.4.2 salkussa Käyttökohteita:: Kuusioruuvit ja mutterit M6-M16, pora- kärkiruuvit metalliin, kateruuvit, kansi- ruuvit, betoniruuvit jne. Yhdistelmäkone, jossa sekä iskevä mutteriväännin että iskevä ruuvinväännin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=