Wurth_tuotekuvasto

Kompakti akkukäyttöinen pora- vasara betonin, kiven ja tiilen poraukseen sekä kevytpiik- kaukseen. Ihanteellinen terä- koko 6–10 mm. Kompakti muotoilu, paino vain 2,6 kg Ei väsymisen merkkejä edes usean reiän poraamisen jälkeen. Energiatehokas hiiliharjaton moottori Enemmän reikiä yhdellä latauksella. Lisäksi piikkaustoiminto Erittäin monipuolinen. 4,0 Ah:n litiumioniakku Pitkä työskentelyaika yhdellä latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, pal- jonko akkua on jäljellä. LED-valo Valaisee työalueen. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 502 4 Iskuporanterä Duo-S Vario Halkaisija 10 mm 0648 551 016 1 Iskuporanterä Duo-S Vario Halkaisija 6 mm 0648 556 016 1 Iskuporanterä Duo-S Vario Halkaisija 8 mm 0648 558 016 1 Akkulaturi 0700 816 1 Akku LI-CV 18 V 0700 916 532 2 Lisäkahva 0706 675 037 1 Huoltospray 0893 051 702 1 Salkku 8.4.2 ORSY 5581 011 000 1 AKKUKÄYTTÖINEN PORAVASARA H 18-MA Tuotenumero 5700 502 4 5700 502 02 Määrä 1 1 Nimellisjännite 18 V/DC 18 V/DC Kierrosluku vähint./enint. 0-1400 r/min 0-1400 r/min Iskuluku vähint./enint. 0-4550 r/min 0-4550 r/min Iskuenergia 1,7 J 1,7 J Kiinnitystapa SDS-plus SDS-plus Koneen paino ladattavan akun kanssa 2,6 kg 2,6kg Akku ja laturi Tulee mukana Ilman STEP - 2017-07-06 - FI-17676 - © Lisävarusteet Akku 18V/5Ah 0700 916 535 Power Pack 18V/2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V/4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V/5Ah 5703 500 250 Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=