Wurth_tuotekuvasto
TÄRINÄVAIMENNETTU AKKUPORAVASARA H 28-MAS Erittäin tehokas mutta pieniko- koinen. Varustettu harjattomalla EC-moottorilla ja tärinävaimen- nuksella. Toimitus sisältää vaih- dettavan poraistukan. Vähän huoltoa vaativa, kestävä moottori Hiiliharjaton EC-moottori ja sähköpneu- maattinen iskutoiminto takaavat saman poraustehokkuuden kuin käytettäessä verkkovirralla toimivaa laitetta. Kevyt ja suorituskykyinen akku, itsepurkautuminen vähäistä. Litiumioniakut, ei akun muisti-ilmiötä. Jäljellä olevan akkukapasiteetin voi nähdä kapasiteetin ilmaisimesta milloin tahansa. Yleiskäyttöinen laite Monipuolisuutta lisäävät iskun poiskyt- kentä, piikkaustoiminto, suunnanvaihto ja portaaton kytkin. Toimitus sisältää vaihdettavan poraistukan SDS-Plus yhteensopiva istukka voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti toimitukseen sisältyvään lukittavaan pikakiinnitysistuk- kaan. Istuu hyvin käteen, joten työs- kentely on vaivatonta Kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli, jossa on tärinänvaimennus. Ihanteellisesti valaistu työsken- telyalue LED-valo on asetettu siten, ettei poran istukka varjosta työaluetta. Tuotenumero 5700 801 3 Määrä 1 Nimellisjännite 28 V/DC Kierrosluku vähint./enint. 0-1350 r/min Iskuluku vähint./enint. 0-5000 r/min Iskuenergia 4,1 J Kiinnitystapa SDS plus yhteensopiva/vaihtoistukka Koneen paino ladattavan akun kanssa 4,75 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 801 3 Iskuporanterä Duo-S Vario 10 mm 0648 551 016 1 Iskuporanterä Duo-S Vario 6 mm 0648 556 016 1 Iskuporanterä Duo-S Vario 8 mm 0648 558 016 1 Vaihdettava poraistukka akkuporavasaraan H 28-MAS 0700 676 001 1 Laturi AL 60-LI-2 0700 857 1 Akku Li-ion 28 V 3 Ah 0700 957 730 2 Huoltospray 0893 051 702 1 Salkun sisäosa 0955 030 800 1 Muovisalkku 0955 330 0 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Pölyn keräyslaite 5700 800 100 Käyttöalue Sopii betonin sekä tavalliseen metallin ja puun poraukseen tai kevyeen muu- rauksen korjauspiikkaukseen. STEP - 2017-11-22 - FI-17711 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=