Wurth_tuotekuvasto
Tekee tärinävaimennetulla H 28-MA(S) -akkuporavasaralla poraamisesta lähes pölytöntä. Poistaa lähes kaiken poraus- pölyn Suojaa sisätiloja porauksessa syntyviltä pölyhiukkasilta. Ulkoista imulaitetta ei tarvita Laitteessa on imuritoiminto. Laite saa virtaa poravasarasta pistokoskettimen kautta Automaattinen imutoiminto Imutoiminto käynnistyy automaattisesti poravasaran kytkimestä. Imu kestää noin neljä sekuntia porauksen päätyttyä. Näin laite imee kaiken pölyn eikä pölyä pääse putoamaan alas, kun poravasara vedetään pois porauskohteesta. Estää poraamasta liian syvälle Säädettävä syvyysrajoitin, jossa mit- ta-asteikko Ihanteellisesti valaistu työsken- telyalue LED-valo on asetettu siten, ettei teles- kooppivarsi varjosta työaluetta. PÖLYNKERÄYSLAITE Tuotenumero 5700 800 100 Määrä 1 Nimellisjännite 28 V/DC Soveltuu enint. poranterän halkaisijalle 16 mm Soveltuu vähint./enint. poranterän pituudelle 50-160 mm Poraussyvyys enint. / jakso 90 mm Paino 1,74 kg STEP - 2017-11-23 - FI-17712 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=