Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero Määrä 5700 112 01 1 5700 112 2 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 4 Ah 5700 996 400 Powerpack akku/laturi paketti 12V/4.0Ah 5703 200 140 Toimitussisältö tuo- tenumerolle Nimike Tuotenumero 5700 112 01 ORSY 4.4.2 salkku 5581 021 000 Salkun sisäosa 5700 112 2 Puukkosahanterä Puu 0608 030 22 Puukkosahanterä veitsimalli 0615 715 010 Puukkosahanterä Metalli 0615 910 014 ORSY 4.4.2 salkku 5581 021 000 Laturi AL 30-LI 5700 896 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 2 Ah 5700 996 214 Salkun sisäosa Nimellisjännite 12 V/DC Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint. 0-3000 r/min Iskun pituus 14,5 mm Leikkaussyvyys enint., puu 65 mm Työkalupidin Pikakiinnitys Suositeltu sahanterän pituus enint. 115 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 1,2 kg STEP - 2017-12-04 - FI-17724 - © AKKUPUUKKOSAHA SBS 12-A • Keveys, kompakti mitoitus ja erin- omainen ergonomia takaavat täydellisen käsiteltävyyden ja huippu- luokan työskentelymukavuuden. • Kokoluokassaan erinomainen leikkuunopeus suuren iskuluvun ja 14,5mm iskunpituuden ansiosta. • Terän pidin pikakiinnityksellä. Terä voidaan kiinnittää myös hammastus ylöspäin. •Akun jäljellä olevan varauksen näyttö. • LED valo leikkuukohdan valaisemi seen helpottaa työskentelyä hämärässä. • Elektroninen kennonsuojaus ECP estää akun ylikuumenemisen ja syvä- purkautumisen ja siten pidentää akun elinikää huomattavasti. • Pikalaturi •Akku ja laturi yhteensopivat 10,8V koneisiin. Erittäin pienikokoinen, todella kätevä 12 V puuk- kosaha puun, muovin ja metallin sahaamiseen.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=