Wurth_tuotekuvasto

Tehokas mutta helposti hallit- tava akkupuukkosaha, jossa on litiumionitekniikka. Litiumionitekniikka Kevyt, tehokas, ei akun muisti-ilmiötä. 2 nopeusaluetta Nopeutta voi säätää helposti eri materi- aaleja varten. Nopeasti vaihdettavat terät Nopea terän vaihto yhdellä kädellä ilman työkaluja. Ylikuormittumisen suojaus Estää moottorille ja akulle ylikuormittumi- sesta aiheutuvat vahingot. Pehmeä kädensija Mukava luistamaton ote. Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Puukkosahanterä Rakennustyöt 200 mm 0615 720 346 Puukkosahanterä Rakennustyöt 305 mm 0615 730 585 Puukkosahan terä Puu 150 mm 0615 815 030 Puukkosahan terä Puu 200 mm 0615 820 340 Puukkosahanterä Metalli 200 mm 0615 920 314 Puukkosahanterä Metalli 228 mm 0615 922 829 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Numero 5700 505 4 Akkulaturi AL 30-CV LI 0700 816 1 Akku LI-CV 18 V 4 Ah 0700 916 532 2 Salkun sisäosa 1 Salkku 8.4.2 ORSY 5581 011 000 1 AKKUPUUKKOSAHA SBS 18-A Tuotenumero 5700 505 4 5700 505 02 Määrä 1 1 Nimellisjännite 18 V/DC 18 V/DC Joutokäynnin iskunopeus 1-vaihteella vähint./enint. 0-2400 r/min 0-2400 r/min Joutokäynnin iskunopeus 2-vaihteella vähint./enint. 0-2700 r/min 0-2700 r/min Iskun pituus 28 mm 28 mm Kiinnitys tapa Pikavaihto kiinnitys Pikavaihto kiinnitys Suositeltu sahanterän pituus enint. 305 mm 305 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 3,4 kg 3,4 kg Akku ja laturi Tulee mukana Ilman STEP - 2017-07-06 - FI-17674 - © Lisävarusteet Akku 18V/5Ah 0700 916 535 Power Pack 18V/2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V/4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V/5Ah 5703 500 250 Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=