Wurth_tuotekuvasto
Kohdenumero 5700 120 01 5700 120 2 Määrä 1 1 Nimellisjännite 12 V/DC 12 V/DC Kierrosluku vähint./enint. 0-19500 r/min 0-19500 r/min Katkaisulaikan halkaisija enint. 76 mm 76 mm Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija M 5 mm M 5 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 0,7 kg 0,7 kg Akku ja laturi Ilman Tulee mukana STEP - 2016-12-16 - FI-17077 - © AKKULAIKKALEIKKURI TG 12-A Erittäin käytännöllinen 12V leikkuri kaikkiin nopeutta vaativiin töihin Erittäin kompakti ja ergono- minen muotoilu Kevyt ja käytännöllinen nopeaan ja rasit- tamattomaan työskentelyyn rakennuksilla Nopea työskentely • Voimakas EC-moottori: hiiliharjaton, tehokas, pitkäikäinen ja huoltovapaa • Suuri leikkuunopeus Nopea laikkajarru Laikka pysähtyy alle 1s, kun virta katkais- taan (riippuu laikan painosta) Innovatiivinen karalukko Lukitusta ei tarvitse painaa jatkuvasti laikkaa vaihdettaessa Laikansuojuksen pikasäätö Nopea säätö ilman työkaluja Li-Ion akut Pitkä toiminta-aika latauksella, koneessa varaustilan näyttö Soveltuu useiden eri materiaa- lien leikkaamiseen Koneen mukana toimitetaan laikat sekä metallin, että erilaisten rakennusma- teriaalien leikkaamiseen, kuten puun, muovin, vanerin, kipsilevyn jne. leikkaa- miseen. Toimitetaan ORSY 4.4.2 salkussa Akut ja laturi yhteensopivia 10,8V järjes- telmän kanssa Toimitussisältö Tuotenumero Kuvaus Määrä 0664 130 761 Katkaisulaikka Speed RST 2 0667 410 076 Katkaisulaikka kovametalli 1 5581 021 000 ORSY 4.4.2 salkku 1 5700 896 Laturi AL30LI 1 5700 120 2 5700 996 214 Akku Li-Ion12V/2,0Ah 2 Kuusiokoloavian 4mm 1 Laikansuojus 1 Muovinen laikansuojus 1 Salkun sisusta 1 Lisävaruste Akku 12V/4Ah 5700 996 400 Power Pack 12V/2Ah 5703 200 120 Power Pack 12V/4Ah 5703 200 140 Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=