Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero 5700 118 0 Määrä 1 Verkon käyttöjännite 12 V/AC Akun käyttöjännite 12 V/DC AM-radiotaajuus vähintään/enintään 531-1602 kHz FM-radiotaajuus vähintään/enintään 87,5-108 MHz Säilytystila 10 kpl Lähtö (2 x kaiuttimet) 5 W Tuotteen/koneen paino ladattavan akun kanssa 1,6 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 118 0 Muuntaja 5700 108 001 1 AUX-kaapeli 5800 108 001 1 Lisätarvikkeet Tuotenumero Laturi 12 V AL 30 LI 5700 896 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 2 Ah 5700 996 214 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 4 Ah 5700 996 400 Power pack Li-ioni 12 V, laturi ja 2 x 2 Ah akku 5703 200 120 Power pack Li-ioni 12 V, laturi ja 2 x 4 Ah akku 5703 200 140 STEP - 2018-01-27 - FI-17637 - © TYÖMAARADIO RA 12-A Lujatekoinen työmaaradio, jota voidaan käyttää joko 12 V Li-ioni akuilla, tai mukana tule- valla muuntajalla. Akkukapasi- teetti vapaasti valittavissa. Voimakas ääni, joustava basson ja diskantin säätö 2 x 5 W kaiuttimet stereoäänelle, FM/ AM- ja MP3-tiedostojen toisto Ulkoisten toistolaitteiden liittä- minen AUX kaapeli Säilytyslokero Muuntajan ja AUX kaapelin säilyttämi- seen Akun merkkivalo LED-näytöllä Jäljellä olevan akkukapasiteetin jatkuva seuranta. Yhteensopiva 10,8 V ja 12 V akkujärjestelmiin 3 vuoden takuu Materiaali- ja valmistusvirheiden osalta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=