Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 5700 506 2 5700 506 01 Määrä 1 1 Nimellisjännite 18 V/DC 18 V/DC Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint. 550-2700 r/min 550-2700 r/min Heiluritoiminto asentojen määrä 4 kpl 4 kpl Iskun pituus 23 mm 23 mm Kallistuskulma enint. 0 astetta 0 astetta Leikkaussyvyys enint., puu 120 mm 120 mm Kiinnitys tapa Pikavaihto kiinnitys Pikavaihto kiinnitys Koneen paino ladattavan akun kanssa 2,4 kg 2,4 kg Akku ja laturi Tulee mukana Ilman Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 506 2 Kuviosahanterä, metallille 0608 116 123 1 Kuviosahan terä puulle 0608 116 234 1 Kuviosahan terä rakennustyömaille 0608 116 345 1 Akkulaturi AL 30-CV LI 0700 816 1 Akku LI-CV 18 V 4 Ah 0700 916 532 2 Salkku 8.4.2 ORSY 5581 011 000 1 Repismissuoja STP 10-A 5806 701 013 1 STEP - 2017-07-06 - FI-17673 - © AKKUKUVIOSAHA STP 18-A Tehokas kuviosaha heiluri toiminnolla Terän pikakiinnitys ilman työkaluja 4-asentoinen heiluritoiminto Nopea sahaus puuhun ja pehmeisiin materiaaleihin. Tarkka teränohjain mahdollistaa suorat ja siistit sahaukset. Säädettävä leikkuunopeus. Tukeva alumiininen jalkalevy muovisuo- jalla. LED-valo Kumitettu kahva ja hyvä ergonomia. Li-Ioni akut, joissa varaustilan näyttö. Lisävarusteet Akku 18V/5Ah 0700 916 535 Power Pack 18V/2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V/4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V/5Ah 5703 500 250 Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=