Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero Määrä 5700 114 01 1 5700 114 2 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 4 Ah 5700 996 400 Powerpack akku/laturi paketti 12V/4.0Ah 5703 200 140 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 114 01 ORSY 4.4.2 salkku 5581 021 000 1 Salkun sisäosa 1 5700 114 2 Kuviosahanterä, metallille 0608 116 123 1 Kuviosahan terä puulle 0608 116 234 1 Kuviosahan terä rakennustyömaille 0608 116 345 1 Kuusiokoloavain 1 ORSY 4.4.2 salkku 5581 021 000 1 Laturi AL 30-LI 5700 896 1 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 2 Ah 5700 996 214 2 Imusuutin 5800 104 028 1 Salkun sisäosa 1 Repimissuoja 5806 701 013 1 Nimellisjännite 12 V/DC Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint. 1500-2800 r/min Iskun pituus 18 mm Kallistuskulma enint. 45 astetta Leikkaussyvyys enint., puu 70 mm Kiinnitys tapa Pikavaihto kiinnitys Tuotteen/koneen paino ladattavan akun kanssa 1,5 kg STEP - 2018-01-30 - FI-17780 - © AKKUKUVIOSAHA STP 12-A Erittäin kompakti ja käytänn- öllinen 12 V kuviosaha 3-por- taisella heiluritoiminnolla ja erinomaisilla kaarisahauso- minaisuuksilla. Ihanteellinen puun, alumiinin ja teräksen sahaamiseen. Helppo ja väsyttämätön ty- öskentely Kompakti, kevyt ja ergonominen muotoilu Parannetut liukuominaisuudet ja herkkien pintojen suojaus Tukeva alumiininen jalkalevy ja muo- vipohja Sahanterän nopea vaihto ilman työkaluja Terän pikakiinnitys Työskentelyalueen valaisu LED valo Li-ioni akut Pitkä toiminta-aika. Kätevä varaustilan- näyttö kertoo jäljellä olevan varauksen määrän. Yhteensopiva 10,8 V ja 12 V järjestelmiin.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=