Wurth_tuotekuvasto
Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Kohdenumero Määrä 5700 301 2 Akkulaturi AL 70-ASN 5700 201 1 Akku Li-Ion ASN 18V / 4,0 Ah 5700 300 140 2 Kärkivastesuoja 1 Kuljetus/säilytyslaukku 1 Kohdenumero 5700 301 2 Akkutyypit Li-Ion Nimellisjännite 18 V/DC Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 4 Ah Iskuenergia 105 J Makasiinin tilavuus 55 kpl Naulan halkaissija 2,8 - 3,3 mm Naulan pituus 50 - 90 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 4,2 kg Lipaskulma 30 - 34º Lippaan lataus takaa Katkaisintyyppi kerta & sarja Pituus 345 mm Leveys 125 mm Korkeus 338 mm Toimintotapa valittavissa Sisäänrakennettu vyöpidike On Tukosten selvitys On Lämpötila-alue -20...+50ºC Vianilmaisin On STEP - 2017-04-26 - FI-17578 - © AKKURUNKONAULAIN ASN 5090HF • Naulaa 30-34º kokokanta ja D-kanta 2,8-3,3 x 50-90 mm naulat. • Yhdellä akun latauksella jopa 500 laukausta • Yhden laukauksen asento sekä sarjatuliasento. • Mekaaninen toiminta ilman kaasua antaa jatkuvan suori- tuskyvyn -20...+50ºC lämpöti- loissa ja erittäin vähäisen puh- distus-/huoltotarpeen. • Syvyydensäätö valintapyörön avulla. • Käyttäjä voi lukita kärkilaukai- simen estääkseen tahattoman laukaisemisen. • Laukaisunesto naulojen loppu- essa. • Naulain on lyhyt pituudeltaan: helpottaa ahtaissa paikoissa nau- laamista. • Mielyttävä äänitaso ja käyttötun- tuma.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=