Wurth_tuotekuvasto
Nimellisjännite 12 V/DC Kierrosluku enint. 1400 r/min Soveltuu reiän halkaisijalle 15 mm Sahanterän halkaisija 85 mm Leikkaussyvyys 90 asteessa enint. 26,5 mm Leikkaussyvyys 45 asteessa enint. 17 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 1,4 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 113 01 Pyörösahanterä 85x1,1x15 Z20 0610 085 200 1 ORSY 8.4.3 salkku 5581 012 000 1 Kuusiokoloavain 4mm 0715 31 39 1 Halkaisuohjain 5800 103 050 1 Imusuutin 5800 103 051 1 Salkun sisäosa 1 5700 113 2 Pyörösahanterä 85x1,1x15 Z20 0610 085 200 1 ORSY 8.4.3 salkku 5581 012 000 1 Laturi AL30-LI 5700 896 1 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 2 Ah 5700 996 214 2 Kuusiokoloavain 4mm 5800 103 030 1 Halkaisuohjain 5800 103 050 1 Imusuutin 5800 103 051 1 Salkun sisäosa 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Ohjauskisko sirkkelille 0702 157 004 Sovituskappale sähkötyökalulle, sähköä johtava 0702 400 042 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 4 Ah 5700 996 400 Powerpack 12V, laturi ja 2kpl 4Ah akkuja 5703 200 140 STEP - 2017-11-23 - FI-17713 - © AKKUPYÖRÖSAHA HKS 12-A Erittäin pienikokoinen ja kätevä 12 V akkupyörösaha puun ja puukuitulevyjen sahaamiseen. Erittäin kompakti ja ergonominen muotoilu. Kapea ympärysmitta ja kevyt laite hyvällä tasapainolla. Vankka alumii- nirunko. Pölytön työskentely imuriliitännällä. 2,0 Ah Li-Ion akut. Pitkä käyttöaika yhdellä akulla. Koneessa varaustilan näyttö. Led työvalo. Työalue on aina hyvin valaistu. Koneen mukana ohjain sahaukseen. Viis- tosahaus mahdollisuus. Terän korkeus- säätö.Akut ja laturi yhteensopiva 10.8V koneiden kanssa.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=