Wurth_tuotekuvasto
Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Power Pack 18V / 2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V / 4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V / 5Ah 5703 500 250 Ohjauskisko sirkkelille 0702 157 004 Lukitusliitännällä varustettu yleisliitäntäholkki, sähköä johtava 0702 400 042 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 513 01 Pyörösahanterä 165x20 Z36 0610 716 536 1 Muovisalkku 1 Tuotenumero 5700 513 01 Nimellisjännite 18 V/DC Kierrosluku enint. 3400 r/min Soveltuu reiän halkaisijalle 20 mm Sahanterän halkaisija 165 mm Leikkaussyvyys 90 asteessa enint. 57 mm Leikkaussyvyys 45 asteessa enint. 42 mm Tuotteen/koneen paino ladattavan akun kanssa 4 kg STEP - 2018-05-04 - FI-17914 - © AKKUPYÖRÖSAHA HKS 18-A, RUNKO Tehokas ja kätevä, johdoton, käsipyörösaha nopeaan ja tarkkaan sahaamiseen Lähes pölytön työskentely Koneen mukana toimitetaan adapteri, johon voidaan kytkeä ISS teollisuusimuri sovittimen 0702 400 042 avulla Sopii erinomaisesti tarkkaan sahaamiseen Vahva alumiininen pohjalevy sopii ohjainkiskoon 0702 157 004. Lisäksi koneen mukana toimitetaan suuntaisohjain. Nopea teräjarru Sähköinen teräjarru pysäyttää terän pyörimisen heti, kun kytkin vapautetaan. Työalue on aina hyvin valaistu Sisäänrakennettu LED-valo Helppo ja nopea teränvaihto Karalukon ja kahvan sisällä toimitetta- van kuusiokoloavaimen ansiosta sahanterän vaihto on nopeaa. Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=