Wurth_tuotekuvasto

Kätevä akkukäyttöinen kul- mahiomakone liikkuviin sovel- luksiin, laikan halkaisija enin- tään 125 mm. 4-hiiliharjainen moottori Pitkäikäisempi ja enemmän voimaa antava kuin perinteiset 2-hiiliharjaiset moottorit. 4,0 Ah:n litiumionivara-akku Pitkä työskentelyaika yhdellä latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, pal- jonko akkua on jäljellä. Ylikuormituksen ja uudelleen- käynnistyksen suojaus Lisää työturvallisuutta. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0700 236 3 Akkulaturi AL 30-CV LI 0700 816 1 Akku LI-CV 18 V 0700 916 532 2 Kiristysmutteri 0708 480 059 1 Laikka-avain 1 Lisäkahva 1 Salkku 8.4.2 ORSY 5581 011 000 1 AKKUKULMAHIOMAKONE EWS 18 A, 125 MM Tuotenumero 0700 236 3 0700 236 01 Määrä 1 1 Nimellisjännite 18 V/DC 18 V/DC Kierrosluku enint. 10000 r/min 10000 r /min Katkaisulaikan halkaisija enint. 125 mm 125 mm Koneen paino ilman ladattavaa akkua 1650 g 1650 g Akku ja laturi Tulee mukana Ilman STEP - 2017-07-06 - FI-17672 - © Lisävarusteet Akku 18V/5Ah 0700 916 535 Power Pack 18V/2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V/4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V/5Ah 5703 500 250 Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=