Wurth_tuotekuvasto

Erittäin käytännöllinen 12 V:n patruunapuristin, joka sopii matalan ja keskitason visko- siteetin liimoille ja tiivistysai- neille 310 ml:n patruunoista ja 400 ml:n ja 600 ml:n makka- roista. Toimitetaan kestävässä nailonkantolaukussa, jossa on mukana 3,0 Ah:n Li-ion-akku ja 60 minuutin laturi. Tehokas 12 V:n / 3,0 Ah:n litiu- mioniakku Paljon tehoa ja pitkä käyttöaika yhdellä latauksella Kestävä metallivaihteisto ja yli- kuormittumisen suojaus Ehkäisee esim. kovettuneen materiaalin aiheuttamia moottorivaurioita Laajennettavissa vaihtosarjoilla Sopii 310 ml:n patruunoille. Sopii myös 400 ml:n ja 600 ml:n mak- karatuotteille lisävarusteiden avulla. Automaattinen työntötangon palautus Estää liima- ja tiivistemassan jälkipursua- misen Nopeuden säätö Käyttönopeutta voi ohjata säätöpyörällä sekä käyttökytkimellä. Varaustilan näyttö akussa Akun varauksen taso on koko ajan näky- vissä Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Muutossarja 600 ml makkaroiden puristamiseen 5700 202 600 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 202 1 Laturi AL 60-LI 0700 812 1 Akku LI-12 V / 3,0 Ah 0700 956 331 1 Puristustanko 1 Puristusmäntä 5700 202 004 1 Patruunanpidin 1 Kuljetuslaukku 1 Käyttöalue Voidaan käyttää esim. silikonien, liima- ja tiivistemassojen sekä tuulilasiliimojen asentamisessa. AKKUPATRUUNAPURISTIN AKP 12-A-330 Tuotenumero 5700 202 1 Määrä 1 Ladattavan akun / pariston tyyppi Litiumioni Nimellisjännite 12 V/DC Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 3 Ah Joutokäyntinopeus 25 mm/s Puristusvoima 1780 N Koneen paino ladattavan akun kanssa 2,1 kg STEP - 2017-11-23 - FI-17714 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=