Wurth_tuotekuvasto

AKKUKÄYTTÖINEN PATRUUNAPURISTIN AKP 18-A-600 Tehokas 18 V:n patruunapu- ristin, joka sopii keskitason ja korkean viskositeetin liimoille ja tiivistysaineille 310 ml:n pat- ruunoista ja 400 ml:n ja 600 ml:n makkaroista. Soveltuu hyvin esim. tuulilasiliimoille. Toimite- taan kestävässä nailonkanto- laukussa, jossa on mukana 2,0 Ah:n litiumioniakku ja laturi. Tehokas 18 V:n / 2 Ah:n litiumio- niakku Paljon tehoa ja pitkä käyttöaika yhdellä latauksella. Kestävä metallivaihteisto ja yli- kuormittumisen suojaus Ehkäisee esim. kovettuneen materiaalin aiheuttamia moottorivaurioita. Vaihtosarja tarjoaa lisää mah- dollisuuksia Sopii vakiona 310 ml:n patruunoille sekä 400 ml:n ja 600 ml:n makkaroille. Automaattinen työntötangon palautus Estää liima- ja tiivistemassan jälkipursua- misen Nopeuden säätö Käyttönopeutta voi ohjata säätöpyörällä sekä käyttökytkimellä. Varaustilan näyttö akussa Akun varauksen taso on koko ajan näky- vissä. Tuotenumero 5700 600 1 Määrä 1 Ladattavan akun / pariston tyyppi Litiumioni Nimellisjännite 18 V/DC Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 2 Ah Joutokäyntinopeus 9 mm/s Puristusvoima 4500 N Koneen paino ladattavan akun kanssa 2,3 kg Toimitussisältö tuotenume- rolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 600 1 Laturi AL-60-AS-LI 0700 813 1 Akku LI-AS-18 V 2 Ah 0700 913 733 1 Puristusmäntä 5700 202 004 1 Työntötanko 5700 600 001 1 Alumiiniputki 600 ml 5700 600 003 1 Päätykorkki AKP-akkupatruunapuristimeen 5700 600 005 1 Puristusmäntä makkaralle AKP 5700 600 006 1 Nylon laukku 5800 600 999 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku LI-AS-18 V 4 Ah 0700 913 732 Käyttöalue Tuulilasiliiman levittämiseen autokorjaa- moissa ja tiivistystehtäviin rakennustyö- mailla. STEP - 2017-11-23 - FI-17715 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=