Wurth_tuotekuvasto
Soveltuu halkaisijaltaan 2,4– 5,0 mm:n vetoniiteille. Li-ion-akku, jossa on 1,3 Ah:n ja 2,6 Ah:n akkukapasiteetti • Kevyt ja tehokas, ei muisti-toimintoa • Pidempi toiminta-aika yhdellä latauk- sella Ergonominen kädensija ja tasa- painotettu painopiste keven- tävät työskentelyä. Nopea paluu alkuasentoon niit- taustoiminnon jälkeen säästää energiaa ja nopeuttaa työsken- telyä. Vetokarojen kerääjä. Ripustuslenkki keventäjää varten. Nokkakappaleen mitat: pituus 55 mm, halkaisija 25 mm Toimitetaan salkussa. Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku G14, 14,4 V, 2,6 Ah 0700 915 26 Vetoleuat 0949 20 10 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0700 915 5 Akku G14, 14,4 V, 1,3 AH 0700 915 13 1 Laturi LG 14 0700 915 220 1 Suutin 3,0/3,2 Alu, Cu, teräs, RST 4,0 Alu, Cu 0949 20 3 1 Suutin 4,0 teräs 0949 20 4 1 Suutin 4,0 RST 4,8/5,0 Alu, Cu 0949 20 5 1 Suutin 4,8/5,0 Teräs 1 Karankerääjä 1 Avain suutinten vaihtoon 12 mm 1 Salkun sisäosa 1 Muovisalkku 1 Huomautus • Voidaan käyttää NiCd- ja litiumioniak- kujen kanssa AKKUVETONIITTIPIHTI ANG 14 Tuotenumero 0700 915 5 Määrä 1 Nimellisjännite 14,4 V/DC Iskun pituus 20 mm Niitin vetovoima 10000 N Soveltuu vähint./enint. niitin halkaisijalle 2,4-5 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 2 kg STEP - 2017-11-23 - FI-17716 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=