Wurth_tuotekuvasto
AKKUKÄYTTÖINEN NIITTIMUTTERIPIHTI ANG 310 Akkukäyttöinen kone niittimut- tereille: M10 alumiini, enint. M8 teräs ja M6 ruostumaton teräs. Toimitetaan salkussa. Ergonominen kädensija, hyvä tasapaino ja keveys helpottavat työskentelyä. Niittimuttereiden asentamiseen, optimaalinen vääntömomentti ja automaattikatkaisu. Automaattinen palautustoi- minto asetustoimenpiteen lopussa. Vankka ja kompakti kone, jossa on iskunkestävä runko. Litiumioniakku, jossa on 1,3 Ah:n akkukapasiteetti. Akku ja laturi ovat mallin ANG 14 kanssa yhteensopivia. Latausaika G 14,4 V, 1,3 Ah, 50 min / 0 °C...+40 °C Latausaika G 14,4 V, 2,6 Ah, 100 min / 0 °C...+40 °C TOIMITUSMYYNTI Tuotenumero 0700 948 5 Määrä 1 Nimellisjännite 14,4 V/DC Iskun pituus 5,5 mm Niittimutterin vetovoima 13000 N Koneen paino ladattavan akun kanssa 2,1 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0700 948 5 Pallokärkinen kuusiokolo ruuvimeisseli 0613 415 04 1 Akku G14, 14,4 V, 1,3 AH 0700 915 13 1 Laturi LG 14 0700 915 220 1 Avain vetokarojen vaihtoon 2 Suutin M4 0948 938 4 1 Suutin M5 0948 938 5 1 Suutin M6 0948 938 6 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Suutin M10 0948 938 10 Niittimutterikara M10 0948 938 100 Suutin M3 0948 938 3 Niittimutterikara M3 0948 938 30 Suutin M4 0948 938 4 Niittimutterikara M4 0948 938 40 Suutin M5 0948 938 5 Niittimutterikara M5 0948 938 50 Suutin M6 0948 938 6 Niittimutterikara M6 0948 938 60 Suutin M8 0948 938 8 Niittimutterikara M8 0948 938 80 Akku G14, 14,4 V, 2,6 Ah 0700 915 26 STEP - 2017-11-23 - FI-17717 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=