Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero 5700 109 01 Määrä 1 Nimellisjännite 12 V/DC Joutokäynnin iskunopeus 3600 r/min Kaaren säde vähint. 15 mm Leikkavan mat.paksuus enint., pelti (400 N/mm 2 ) 1,3 mm Leikkattavan mat.paksuus enint., alumiinilevy (250 N/mm 2 ) 2 mm Tuotteen/koneen paino ladattavan akun kanssa 1,4 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 109 01 Leikkuuterä 0706 272 011 1 Kuusiokoloavain 1 ORSY 4.4.2 salkku 5581 021 000 1 Salkun sisäosa 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Powerpack akku/laturi paketti 12V/2.0Ah 5703 200 120 Powerpack akku/laturi paketti 12V/4.0Ah 5703 200 140 STEP - 2018-01-30 - FI-17781 - © Äärimmäisen tehokas ja kom- pakti Li-ioni akuilla toimiva ohutlevyleikkuri. Helpompi ja nopeampi suora- ja kaarreleik- kuu, kuin perinteisillä pel- tisaksilla. Soveltuu erityisesti metallin, alumiinin ja teräksen leikkaamiseen. Akkukapasi- teetti voidaan valita vapaasti. Nelinkertainen käyttöikä Kääntöterä, jossa neljä leikkuupintaa Helppo säätö materiaalin paksuuden mukaan Terien etäisyys säädettävissä Vähäinen käyttäjärasitus myös pitkäkestoisissa töissä Kompakti ja ergonominen, paino vain 1,4 kg Li-ioni teknologia Ei muisti-ilmiötä, kevyt paino, olematon itsepurkautuminen ja lyömätön akkuka- pasiteetti Ylikuormitussuoja Suojaa akkua ja pidentää sen elinikää Käytännöllinen ja suoraviivai- nen jäljellä olevan akkukapasi- teetin seuranta 3 LED:iä näyttävät varaustilan Yhteensopiva 10,8 V ja 12 V järjestelmiin. AKKUKÄYTTÖINEN OHUTLEVYLEIKKURI EB 12-A

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=